Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue C430 Full HD Akku, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mio MiVue C430 Full HD Akku, USB
Mio MiVue C430 Full HD Akku, USB
Mio MiVue C430 Full HD Akku, USB
Mio MiVue C430 Full HD Akku, USB
Mio MiVue C430 Full HD Akku, USB
Mio MiVue C430 Full HD Akku, USB
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99385722
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     442N67600013
EAN/GTIN:
     4713264285071
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
mio dashcam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zigarrenanzünderadapter enthalten
Ja
Saugnapf
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Merkmale
Erkennung von Radarkameras
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Leistungen
HD-Typ
Full HD
Anzahl der Kameras
1
G-shock-Sensor
Ja
GPS
Ja
Hauptkamera-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Hauptkamera Blickwinkel
135 °
Hauptkamera Sensorauflösung
2 MP
Maximale Framerate
30 fps
Videokompressionsformate
H.264, MOV
Automatische Aufnahme
Ja
Unterstützte Video-Modi
1080p
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Standbild
Fotomodus
Ja
Fotofunktion
Ja
Audio
Audioaufzeichnung
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
59.3 mm
Tiefe
32.5 mm
Höhe
59.7 mm
Gewicht
56.4 g
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.