Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge T350 Server 480 GB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge T350 Server 480 GB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W
DELL PowerEdge T350 Server 480 GB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W
DELL PowerEdge T350 Server 480 GB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W
DELL PowerEdge T350 Server 480 GB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W
DELL PowerEdge T350 Server 480 GB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W
DELL PowerEdge T350 Server 480 GB Tower Intel Xeon E E-2336 2,9 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 600 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99303504
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     3RRTM
EAN/GTIN:
     5397184745724
Suchbegriffe:
SAS Festplatte
SAS Festplatten
SAS HDD
SAS Hard Drive
Leistungsstarker Server mit einem Prozessor
Ein einfach zu verwaltender Tower-Server für Unternehmen, die auf der Suche nach erschwinglichen Enterprise-Funktionen sind, erfüllt die wachsenden Compute-Anforderungen.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2336
Prozessor-Taktfrequenz
2.9 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Prozessor-Cache
12 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Bezel
Ja
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Sonstige Funktionen
Bytes pro Sektor
512
Laufwerkseinschübe
8
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speicherlayout
1 x 16 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Energie
Stromversorgung
600 W
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C13-Koppler
Netzkabelstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
581.12 mm
Höhe
369.5 mm
Gewicht
25340 g
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
2310 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
999 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
453 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
198 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
1630 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
31 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
682 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2, 2022
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 5720
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
3.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
8
Unterstützte RAID-Controller
PERC H755
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9, Enterprise 15G
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.869,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.030,53*
€ 2.416,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.011,59*
€ 2.393,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.953,44*
€ 2.324,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.914,76*
€ 2.278,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.869,82*
€ 2.225,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PT350_1OS3OS
ab € 143,88*
Zubehör
Dell
PT350_1OS5OS
ab € 200,39*
Zubehör
Dell
PT350_1OS3PS
ab € 193,18*
Zubehör
Dell
PT350_1OS3PSP
ab € 384,74*
Zubehör
Dell
PT350_1OS3P4H
ab € 481,80*
Zubehör
Dell
PT350_1OS5PS
ab € 319,52*
Zubehör
Dell
PT350_1OS5PSP
ab € 642,82*
Zubehör
Dell
PT350_1OS5P4H
ab € 801,59*
Zubehör
Dell
PET1_3YKYCE
ab € 89,47*
Zubehör
Dell
PEKYE1_233V
ab € 40,67*
Zubehör
Dell
PT350_3OS5OS
ab € 95,94*
Zubehör
Dell
PET1_5YKYCE
ab € 149,46*
Zubehör
Dell
PEKYE1_235V
ab € 68,00*
Zubehör
Dell
AB663418
ab € 145,89*
Zubehör
Dell
AC140401
ab € 118,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.