Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711296-2608605306 Herst.-Nr.: 2 608 605 306 EAN/GTIN: 3165140161237 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für das Schleifen von allen Hölzern und Holzwerkstoffen
- Passend zu Schwingschleifer von Bosch, AEG, Atlas Copco, Casals, Einhell, Festo/Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil - Expert for Wood erhältlich ab Juni 2011
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 93 mm | | Tiefe | 186 mm | Technische Details | Produkttyp | Schleifpad | | Vorgesehene Verwendung | Schleifen | | Schleifmachine Sorte | Exzenterschleifer | | Schmirgel-Oberflächen | Farbe, Holz | | Markenkompatibilität | Bosch | | Körnung | 120 | | Anzahl der Staubabsaugungslöcher | 8 | | Produktfarbe | Rot |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 150 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3713* | € 0,472* | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,354* | € 0,484* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,379* | € 0,507* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 69,00* | ab € 0,374* | € 0,514* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,383* | € 0,543* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|