Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann CB 947 Handstaubsauger Silber Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann CB 947 Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Bomann CB 947 Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Bomann CB 947 Handstaubsauger Silber Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9923623
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     609 470
EAN/GTIN:
     4004470094701
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
  • Handstaubsauger zum Absaugen von:
    - Möbeln.
    - Polstern.
    - Bilderrahmen.
    - Gardinen.
    - Büchern.
    - Computern.
    - Autos u.v.m.
    - Geringe Abmessungen: 24 x 12 x 15 cm.
    - Permanenter Staubfilter, leicht zu reinigen.
    - Geringes Gewicht.
    - 6 m langes Anschlusskabel.
    - Aufrecht abstellbar (platzsparend).
    - Zubehör: Saugschlauch mit Fugendüse, kleine und große Bürste, Schulterriemen.
    - Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz.
    - Leistungsaufnahme: 700 W.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Filterung
Ja
Ergonomie
Entfernbarer Filter
Ja
Kabellänge
6 m
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Eingangsleistung
700 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
150 mm
Design
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.