| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-9920104 Herst.-Nr.: 1801-16 EAN/GTIN: 727015373188 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Teebereiter können Sie Stärke und Aroma selbst bestimmen. Sobald der Tee die richtige Stärke erreicht hat, drücken Sie einfach die Teeblätter mit dem French Press System runter. Mit der ASSAM von Bodum vereint sich Design, Qualität und Funktionalität auf höchstem Niveau. Die formschöne Kanne ist inklusive des Griffs aus temperaturbeständigem Glas (bis 530° Celsius) gefertigt. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 190 x 140 x 158 mm | Design | Produktfarbe | Chrom, Transparent | | Krugmaterial | Glas | Technische Details | Fassungsvermögen | 1 l | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 963.9 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |