| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-99160854 Herst.-Nr.: 55089 EAN/GTIN: 4260751130890 |
| |
|
| | |
| Mit den brandneuen Lampen der Serie SOFT LINE bringt SEGULA eine weitere Innovation: Die flexiblen LED-Filamente sehen Glühfäden zum Verwechseln ähnlich und eignen sich mit ihrem warmen, blendfreien Licht ideal für dekorative Beleuchtungszwecke. Erhältich in verschiedenen altbekannten Formen. Sie sind voll dimmbar und mit den neuen Filamentstyles schon vor dem Einschalten ein echter Hingucker.
FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)
Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >85 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.
DIMMBAR / DIMMERLISTE
Diese LED-Lampe ist dimmbar! Hier finden Sie eine Übersicht der von uns aktuell getesteten und freigegebenen LED Dimmer.
ENTSORGUNGSHINWEISE
Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 / 60 Hz | | Betriebstemperatur | -20 - 35 °C | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 150 mm | | Länge (mm) | 185 mm | | Gewicht | 280 g | Leistungen | Lampenleistung | 6.5 W | | Fassungs-/Sockeltyp | E27 | | Glühlampenform | Globus | | Lichtleistung | 250 lm | | Leuchtmittellebensdauer (in Std.) | 20000 h | | Äquivalente Glühlampenleistung | 25 W | | Lichtfarbe | Warmweiß | | Farbtemperatur | 1900 K | | Dimmbar | Ja | | Strahlungswinkel | 330 ° | | Farbwiedergabeindex (CRI) | 85 | | Anzahl der Schaltzyklen | 100000 | Technische Details | Glasfarbe | Grau | Energie | Lampenstrom | 35 mA | | Eingangsspannung | 220 - 240 V | | Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Globelampe, Leuchtmittel Globeform, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Globelampe, Lancom Lizenzen, Lancom Software Lizenzen, Leds mit Schraubsockel, e27 globeform, led globelampe, leuchtmittel e27 globe |
| | |
| |