Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV QPAR51 LED-Lampe 4000 K 6 W GU10 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV QPAR51 LED-Lampe 4000 K 6 W GU10 F
SLV QPAR51 LED-Lampe 4000 K 6 W GU10 F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-99018108
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Das weiße 6W SLV LED Leuchtmittel mit GU10 Sockel und QPAR51 Form ist dimmbar über Phasenanschnittsdimmer, hat einen einen CRI-Wert von größer 90, 460 Lumen sowie eine Lebensdauer von 25.000 Stunden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewicht
30 g
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Lichtleistung
490 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
6 W
Farbtemperatur
4000 K
Dimmbar
Ja
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
93
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Lampenlebensdauer
25000 h
Beleuchtungseffizienz
82 lm/W
Leuchtkapazität
900 CD
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
6 kWh
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
0.04 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1005075
ab € 3,13*
Ähnlich
SLV
1005076
ab € 3,14*
Ähnlich
SLV
1005077
ab € 3,14*
Ähnlich
SLV
1005078
ab € 3,14*
Ähnlich
SLV
1005080
ab € 3,14*
Ähnlich
SLV
1005079
ab € 3,13*
Ähnlich
SLV
1005081
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.