Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow CTSPL.13 Rechteckig Polystyrene Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow CTSPL.13 Rechteckig Polystyrene Weiß, Gelb
PaperFlow CTSPL.13 Rechteckig Polystyrene Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98778430
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     74600667
EAN/GTIN:
     3660141280159
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
60 l
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß, Gelb
Deckel enthalten
Ja
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
60 l
Färbung
Abbildung
Material
Polystyrene
Einfach zu säubern
Ja
Anzahl von Fächern
1
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Anzahl
1
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
363 mm
Tiefe
263 mm
Höhe
760 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,75*
€ 186,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,41*
€ 182,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
74600669
ab € 115,97*
Sonstiges
Paperflow
74600665
ab € 116,12*
Sonstiges
Paperflow
74600663
ab € 115,96*
Sonstiges
Paperflow
CTSPI.13
ab € 116,09*
Sonstiges
Paperflow
CTSGL.13
ab € 115,94*
Sonstiges
Paperflow
CTSMA.13
ab € 115,92*
Sonstiges
Paperflow
CTSME.13
ab € 115,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.