Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita P-84137 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita P-84137 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Grün
Makita P-84137 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Grün
Makita P-84137 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Grün
Makita P-84137 Kleinteil/Werkzeugkasten Kunststoff Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98477966
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-84137
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Sammelbehälter
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grün
Anzahl von Fächern
4
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Beste Verwendung
Auto
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
225 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,39*
€ 84,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.