Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp NSSHÖU-O Signalkabel Beige


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp NSSHÖU-O Signalkabel Beige
Lapp NSSHÖU-O Signalkabel Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98335984
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Starkstromkabel
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
18.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kupferindex
672 kg/km
Kabelgewicht
900 kg/km
Testspannung
2500 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
70 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, VDE, EAC, Fire
Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, starkstromkabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,52*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 22,41*
€ 26,67
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,13*
€ 26,33
pro Meter
ab 5 Meter
€ 20,96*
€ 24,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,30*
€ 24,16
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,42*
€ 23,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,99*
€ 19,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.