Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
kwb Safety Bits Schraubenziehereinsatz 4 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-98284447
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     129640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Merkmale
Anzahl der bits
4 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Robertson
Material
Stahl
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 Zoll
Schaftform
Hexagonal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.