| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-98197919 Herst.-Nr.: 20130000 EAN/GTIN: 4260286365033 |
| |
|
| | |
| Über 100 Trickmöglichkeiten dank Rolle und Kugeln! Die Serie Balance-Board Duo und Triple sind das perfekte Trainingsset für vielseitige Fitness- und Gesundheitsübungen zu Hause oder für unterwegs. Es kombiniert viele Übungsmöglichkeiten, die in den Sportarten Surfen, SUP, Skateboarden, Longboarden, Snowboarden und vielen mehr gefragt sind. Du kannst mit dem Trainingsset kräftigen, balancieren, entspannen und triggern in Einem: Trainiere damit jederzeit, einfach, schnell und wirkungsvoll. Das Balancebrett verbindet jede Menge Spaß mit einem wirkungsvollen Gleichgewichts- und Reflextraining. Muskeln werden vielseitig interaktiv vernetzt. Die mehrfarbig lackierte Holz-Oberfläche macht dein Board einzigartig, fühlt sich gut an und passt in jeden Raum! ✅ 1 Board 750x360mm, Birke Multiplex mehrfarbig lackiert mit 5 Ausfräsungen an der Unterseite ✅ 1 Korkwalze 300x100mm ✅ 2 gummierte und farbig sortierte Kugeln mit 80mm Durchmesser ✅ 4 Gummistopper Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Balance Board | | Produktfarbe | Holz | | Maximales Nutzergewicht | 120 kg | | Material | Holz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 750 mm | | Tiefe | 360 mm | | Höhe | 120 mm | | Gewicht | 3500 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |