Speicher | Speicherkanäle | Okta-Kanal |
 | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR4-SDRAM |
 | ECC | Ja |
Sonstige Funktionen | RAM-Speicher maximal | 6000 GB |
Prozessor Besonderheiten | Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
 | Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
 | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
 | Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
 | Intel®-Speed-Shift-Technologie | Ja |
 | Intel® Transactional Synchronization Extensions | Ja |
 | Intel® Total Memory Encryption | Ja |
 | Intel® Crypto-Beschleunigung | Ja |
 | Unterstützung der Intel® Plattform-Firmware Resilience | Ja |
 | Unterstützung der maximalen Enklavengröße für Intel® SGX | 64 GB |
 | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
 | Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
 | Intel® 64 | Ja |
 | Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
 | Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
 | AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten | 2 |
 | Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Ja |
 | Intel® Speed Select-Technologie - Leistungsprofil (Intel® SST-PP) | Ja |
 | Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | Ja |
 | Intel® Volume Management Device (VMD) | Ja |
 | Intel® Run Sure Technology | Ja |
 | Modusbasierte Execute Control (MBE) | Ja |
 | Intel® Optane™ DC Persistent Memory unterstützt | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85423119 |
Merkmale | Execute Disable Bit | Ja |
 | Marktsegment | Server |
 | Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 64 |
 | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 |
 | Unterstützte Befehlssätze | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
 | Skalierbarkeit | 2S |
 | Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
 | Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN) | 5A992CN3 |
 | Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS) | G178966 |
Technische Details | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
 | Zielmarkt | Cloud Computing |
 | Startdatum | Q2'21 |
 | Status | Launched |
 | Speichergeschwindigkeit (max.) | 2933 MHz |
 | Anzahl der UPI-Links | 3 |
 | Instandhaltungsstatus | Baseline Servicing |
Betriebsbedingungen | Tcase | 81 °C |
Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® Gold |
 | Anzahl Prozessorkerne | 8 |
 | Prozessorsockel | LGA 4189 |
 | Prozessor Lithografie | 10 nm |
 | Prozessorhersteller | Intel |
 | Prozessor | 5315Y |
 | Grundfrequenz des Prozessors | 3.2 GHz |
 | Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
 | Prozessorgeneration | Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation |
 | Komponente für | Server/Arbeitsstation |
 | Prozessor-Serien | Intel Xeon Gold 5000 Series |
 | Prozessor-Threads | 16 |
 | Systembus-Rate | 11.2 GT/s |
 | Prozessor Boost-Frequenz | 3.6 GHz |
 | Kerne mit hoher Priorität | 2 |
 | Frequenz des Kerns mit hoher Priorität | 3.3 GHz |
 | Kerne mit niedriger Priorität | 6 |
 | Frequenz des Kerns mit niedriger Priorität | 2.6 GHz |
 | Prozessor-Cache | 12 MB |
 | Thermal Design Power (TDP) | 140 W |
 | Prozessor Codename | Ice Lake |
 | ARK Prozessorerkennung | 215286 |
Gewicht und Abmessungen | Prozessor-Paketgröße | 77.5 x 56.5 mm |
Grafik | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
 | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |