Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master CMP 510 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master CMP 510 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CMP 510 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CMP 510 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CMP 510 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CMP 510 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CMP 510 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CMP 510 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CMP 510 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CMP 510 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CMP 510 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CMP 510 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CMP 510 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CMP 510 Midi Tower Schwarz
Cooler Master CMP 510 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97336653
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     CP510-KGNN-S00
EAN/GTIN:
     4719512118450
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
LED-Controller
Ja
Verpackungsbreite
266 mm
Verpackungstiefe
505 mm
Verpackungshöhe
504 mm
Paketgewicht
7130 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Anti-Staubfilter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
161 mm
Max Grafikkarten-Länge
350 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
204 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
463 mm
Gewicht
6080 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Volumen (l)
39.85 l
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
HDD/SSD Combo-Gehäuse
Ja
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,16*
€ 119,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.