Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-11296-2607001511 Herst.-Nr.: 2 607 001 511 EAN/GTIN: 3165140300377 |
| |
|
| | |
| Das Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten.
Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet Drehmomentspitzen gut, und bewältigt Aufgaben aller Art. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 25 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 3 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips | | Phillips Schraubendreher-Bits | PH 2 | | Schraubendreher-Bits Größe | PH2 | Verpackungsdaten | Schaft | Ja | | Schaftgröße | 1/4 " |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | 15 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,61* | € 0,85* | | | | | | | 4 Tage | | | 90 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,59* | € 0,85* | | | | | 15 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,58667* | € 0,87* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,60334* | € 0,87334* | | | | | 9 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,63* | € 0,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 12,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|