Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink BH72 Lite Teams Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink BH72 Lite Teams Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Hellgrau
Yealink BH72 Lite Teams Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Hellgrau
Yealink BH72 Lite Teams Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Hellgrau
Yealink BH72 Lite Teams Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Hellgrau
Yealink BH72 Lite Teams Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Hellgrau
Yealink BH72 Lite Teams Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Hellgrau
Yealink BH72 Lite Teams Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97198185
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208603
EAN/GTIN:
     6938818309609
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
187 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
274 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
3902 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
50 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
117 dB
Treibereinheit
35 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Hellgrau
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SPP
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Gesprächszeit
35 h
Akkuladezeit
1.5 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
112 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
23 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,62*
€ 159,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,86*
€ 143,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1301196
ab € 135,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.