Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin Start up - Containerwagen The Flash


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Märklin Start up - Containerwagen The Flash
Märklin Start up - Containerwagen The Flash
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97174202
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     44829
EAN/GTIN:
     4001883448299
Suchbegriffe:
Flachwagen H0
Güterwagen H0
Modellbahnlampen
Modellbau Leuchten
Güterwagen in einer außergewöhnlichen Gestaltung zum Superhelden The Flash. Mit RELEX-Kupplungen für schnelles und einfaches Kuppeln. Wagenlänge 12 cm. Inklusive einer The Flash Spielfigur aus Metall. Größe der Spielfigur 4 cm. Ideale Erweiterung durch die Startpackung Batman 29828 und die weiteren Superhelden Artikel 36656, 44825, 44826, 44827, 44828 und 44830.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Design
Produkttyp
Güterwagen
Markenkompatibilität
Märklin
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Maßstab
HO (1:87)
Material
Metall
Weitere Suchbegriffe: märklin flachwagen h0, flachwagen h0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.