Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97165531
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0019710/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel steuerkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.7 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.114,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,11497* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.267,75*
€ 1.508,6225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.256,85*
€ 1.495,6515
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.201,07*
€ 1.429,2733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.164,00*
€ 1.385,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.114,97*
€ 1.326,8143
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.