Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 110 ORANGE 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE5-97164723
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0019706/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel steuerleitung 4 x 1 mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.7 mm
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,4525*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,10905* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,5625*
€ 86,34938
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,0525*
€ 84,55248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,4625*
€ 80,28038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,5125*
€ 76,76988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,4525*
€ 65,98848
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.