Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96981142
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
4 G 4 mm²
AWG Kabelgröße
12
Kupferindex
235 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
13.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80463*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,80463*
€ 6,90751
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,36463*
€ 6,38391
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,20463*
€ 6,19351
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,98463*
€ 5,93171
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,74463*
€ 5,64611
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,80463*
€ 4,52751
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.