Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Camacho Tischleuchte 6,5 W E Schwarz, Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Camacho Tischleuchte 6,5 W E Schwarz, Braun
EGLO Camacho Tischleuchte 6,5 W E Schwarz, Braun
EGLO Camacho Tischleuchte 6,5 W E Schwarz, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96862764
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99295
EAN/GTIN:
     9002759992958
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die LED Tischleuchte CAMACHO ist aus schwarzem Metall und naturfarbenem Holz in Eichen-Optik gefertigt und mit einem schwarzen LED-Profil kombiniert. Die festverbauten LEDs spenden angenehmes warmweißes Licht. Bequemes Ein- und Ausschalten sowie Dimmen ist über die Berührung am vorgesehenen "Touch me"-Bereich am Leuchtenkopf möglich. Die Tischlampe fügt sich in nahezu jeden Wohntrend ein und bietet einen besonderen Blickfang in jedem Raum – egal ob im Schlafzimmer auf dem Nachttisch, im Wohnzimmer oder im Flur auf einem Sideboard.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
405 mm
Breite
810 mm
Sockelbreite
130 mm
Sockeltiefe
150 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Material
Stahl, Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Technische Details
Gehäusematerial
Stahl, Holz
Energie
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
6.5 W
Farbtemperatur
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Lichtleistung
800 lm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,82*
€ 96,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.