Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 23281 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör PKW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 23281 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör PKW
Trix 23281 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör PKW
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96664733
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     23281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
Personenwagen N
Triebwagen H0
personenwagen h0 trix
2-teiliges Ergänzungswagen-Set zur Erweiterung des Hochgeschwindigkeits-Triebzuges RABe 501 "Giruno" auf eine 11-teilige Einheit. Serienmäßig eingebaute Innenbeleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Die Innenbeleuchtung wird versorgt über die durchgehende elektrische Verbindung des ganzen Zuges und ist nur funktionsfähig und digital schaltbar im Verbund mit der Grundgarnitur. Pantograph auf einem Mittelwagen ist ebenfalls nur im Verbund mit der Grundgarnitur über den Decoder als Digital-Funktion separat heb- und senkbar. Beide Mittelwagen sind fest miteinander gekuppelt. Kulissenführung in den Jakobs-Drehgestellen. Maßstäbliche Nachbildung. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Länge des Wagen-Paares 40,2 cm. Die Grundgarnitur 25810 ist mit den Ergänzungswagen-Sets 23281, 23282 und 23283 auf eine vorbildgerechte 11-teilige Einheit erweiterbar. Dieses Ergänzungswagen-Set zum RABe 501 "Giruno" finden Sie in Wechselstromausführung im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 43461.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
402 mm
Design
Produkttyp
PKW
Markenkompatibilität
Trix
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Kompatibilität
RABe 501 Giruno
Anzahl Teile
2 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Eingebautes Licht
Ja
Maßstab
HO (1:87)
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: personenwagen n
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,91*
€ 283,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,29*
€ 281,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,65*
€ 242,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,35*
€ 238,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trix
25810
ab € 536,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.