Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli HBWC-0100 Intelligente Wassersteuerung Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hombli HBWC-0100 Intelligente Wassersteuerung Kabellos
Hombli HBWC-0100 Intelligente Wassersteuerung Kabellos
Hombli HBWC-0100 Intelligente Wassersteuerung Kabellos
Hombli HBWC-0100 Intelligente Wassersteuerung Kabellos
Hombli HBWC-0100 Intelligente Wassersteuerung Kabellos
Hombli HBWC-0100 Intelligente Wassersteuerung Kabellos
Hombli HBWC-0100 Intelligente Wassersteuerung Kabellos
Hombli HBWC-0100 Intelligente Wassersteuerung Kabellos
Hombli HBWC-0100 Intelligente Wassersteuerung Kabellos
Hombli HBWC-0100 Intelligente Wassersteuerung Kabellos
Hombli HBWC-0100 Intelligente Wassersteuerung Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96571906
Hersteller:
     Hombli
Herst.-Nr.:
     HBWC-0100
EAN/GTIN:
     8719323918238
Suchbegriffe:
Bewässerungscomputer
SmartHome Bewässerungssteuerung
bewässerungscomputer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Funkfrequenz
433 MHz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
ABS, Polycarbonat (PC)
Transmissionsdistanz
100 m
Maximaler Wasserdruck
8 bar
Maximale Wassertemperatur
50 °C
Durchmesser Einlassschlauch
1 "
Durchmesser Auslaufschlauch
0.75 "
Einfache Installation
Ja
Fernbedienung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.