Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli Smart Spot GU10 Intelligentes Leuchtmittel Weiß 4,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hombli Smart Spot GU10 Intelligentes Leuchtmittel Weiß 4,5 W
Hombli Smart Spot GU10 Intelligentes Leuchtmittel Weiß 4,5 W
Hombli Smart Spot GU10 Intelligentes Leuchtmittel Weiß 4,5 W
Hombli Smart Spot GU10 Intelligentes Leuchtmittel Weiß 4,5 W
Hombli Smart Spot GU10 Intelligentes Leuchtmittel Weiß 4,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96571796
Hersteller:
     Hombli
Herst.-Nr.:
     HBPP-0104
EAN/GTIN:
     8719323917132
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Leuchtmittel GU10
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Produktfarbe
Weiß
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Lichtleistung
350 lm
Lampenleistung
4.5 W
Helligkeitseinstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.