Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URSUS 19480015 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URSUS 19480015 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Orange
URSUS 19480015 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Orange
URSUS 19480015 Handarbeitsstempel Form Handwerksstanze Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96561706
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     19480015
EAN/GTIN:
     4008525078043
Suchbegriffe:
Motiv-Locher
Motiv-Stanzer
Motivlocher
Motivstanzer
Die Metallstanze des Motiv-Locher "mittel" stanzt ein Kleeblatt und das Gehäuse ist aus hochwertigem Kunststoff gegossen. Die Motivstanzung hat einen Durchmesser von 25,4 mm (entspricht 1"). Der Locher lässt sich durch seine Hebelfunktion leicht bedienen und besitzt eine praktische Auffangvorrichtung im Sockel. Geeignet ist der Motivstanzer für Papier oder dünnen Karton mit Grammaturen von 160 bis 220 g/m².
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25.4 mm
Merkmale
Produkttyp
Form Handwerksstanze
Produktfarbe
Orange
Gehäusematerial
Kunststoff
Geeignet für Materialien
Papier
Mediengewicht
220 g/m²
Einfach zu bedienen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.