Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02370-001 Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02370-001 Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Schwarz
Axis 02370-001 Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Schwarz
Axis 02370-001 Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Schwarz
Axis 02370-001 Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Schwarz
Axis 02370-001 Bridge & Repeater Netzwerkbrücke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96520647
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02370-001
EAN/GTIN:
     7331021076518
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte
Die AXIS C8110 Network Audio Bridge ist eine intelligente Lösung basierend auf offenen Standards zum Verbinden und Kombinieren von analogen und digitalen Audioanlagen. Dank der integrierten AXIS Audio Manager Edge lassen sich Funktionen wie Zonenverwaltung und Inhaltsplanung in vorhandenen analogen Systemen nutzen. SIP-Unterstützung ermöglicht den Anschluss eines IP-Telefoniesystems für Durchsagen auf Analoglautsprechern. Mit dem analogen Audioeingang können Sie Ihre Wechselsprechanlage oder Musik-Streamingbox mühelos mit Netzwerklautsprechern von Axis integrieren.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CISPR 35, CISPR 32 Class B, EAC, EN 55035, EN 55032 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-3(B)/NMB-3(B), KC KN35, KN32 Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, VCCI Class B
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
107 g
Merkmale
Produkttyp
Netzwerkbrücke
Befestigungstyp
Regal-/Wandmontage
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
DC input Spannung
8 - 28 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.85 W
Stromverbrauch (max.)
4 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,50*
€ 340,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,32*
€ 334,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,17*
€ 325,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,37*
€ 321,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,64*
€ 295,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.