Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2 608 605 149 Schleifmaschinenzubehör Blech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2 608 605 149 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 605 149 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 605 149 Schleifmaschinenzubehör Blech
Bosch 2 608 605 149 Schleifmaschinenzubehör Blech
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9650208
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 605 149
EAN/GTIN:
     3165140159678
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Holz-Deltaschleifblatt
Kunststoff-Deltaschleifblatt
  • Geeignet für das Schleifen von allen Holzarten, Hartholz, Span- und Bauplatten und Metall.
    - Passend zu Dreieckschleifer von Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil.
    - Best for Wood erhältlich ab Februar/März 2011.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Blech
Vorgesehene Verwendung
Schleifen
Schleifmachine Sorte
Delta-Schleifer
Schmirgel-Oberflächen
Holz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatible Produkte
Bosch, Casals, Makita, Metabo, Skil
Körnung
60
Form der Schmirgelplatte
Dreieck
Anzahl der Staubabsaugungslöcher
6
Bogenlänge
93 mm
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 605 150
ab € 2,28*
Zubehör
Bosch
2 608 605 151
ab € 6,25*
Zubehör
Bosch
2 608 605 152
ab € 2,89*
Zubehör
Bosch
2 608 605 153
ab € 1,266*
Zubehör
Bosch
2 608 605 154
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.