| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-9631542 Herst.-Nr.: SAV39FN EAN/GTIN: 4031136047573 |
| |
|
| | |
| SAT-Verteiler 5 - 2400 MHz mit DC-Pass 24 V, 1 A max. ( Ausgang - Eingang) - Druckgußgehäuse - F - Anschlüsse - Eingänge und Ausgänge auf einer Seite, dadurch weniger Platzbedarf! - mit Wandabstandshalterung - 4 - Fingerkontakte - Brummentkoppelt durch Trennkondensatoren
- Frequenzbereich 5 - 2400 MHz - Verteildämpfung 6,5 dB - Entkopplung > 25 dB - Schirmungsmaß - 30 - 300 MHz > 85 dB - 300 - 470 MHz > 80 dB - 470 - 1000 MHz > 75 dB - 1000 - 2000 MHz > 55 dB - DC Durchgänge 3 Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Stecker | F | Gewicht und Abmessungen | Breite | 75 mm | | Höhe | 40 mm | | Länge (mm) | 25 mm | Merkmale | Produktfarbe | Silber | Technische Details | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| |