Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 695430 Weinlagerungspumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 695430 Weinlagerungspumpe
Tescoma 695430 Weinlagerungspumpe
Tescoma 695430 Weinlagerungspumpe
Tescoma 695430 Weinlagerungspumpe
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96284605
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     695430
EAN/GTIN:
     8595028489552
Suchbegriffe:
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Vakuum-Pumpe
Vakuumpumpen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Stopper
2
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
165 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Handgrifffarbe
Rot
Farbe des Verschlusses
Schwarz
Stopfenmaterial
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Wein-Pumpe, Weinpumpe, vakuum trockenpumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.