Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Segula 65618 LED-Lampe Warmweiß 10 W E27 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Segula 65618 LED-Lampe Warmweiß 10 W E27 D
Segula 65618 LED-Lampe Warmweiß 10 W E27 D
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96244493
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     65618
EAN/GTIN:
     5994100047377
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Matt
Leuchtmittel mit klassischen Formen und warmweißem Licht lassen Ihr Zuhause erstrahlen.

Diese LED Glühlampe in Mattglas ist nicht dimmbar!

FARBWIEDERGABE-INDEX (CRI)

Der besonders hohe Farbwiedergabe-Index (CRI) von >80 und das äußerst gleichmäßige Spektrum sorgen für die unverfälschte Wiedergabe auch feinster Farbnuancen.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Anders als Energiesparlampen enthalten alle Filamentlampen von SEGULA kein giftiges Quecksilber.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 35 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
104 mm
Gewicht
35 g
Leistungen
Lampenleistung
10 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1350 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
91 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
Matte
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Technische Details
Glasfarbe
Weiß
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
100 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.