Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-100-DE Tastatur USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-100-DE Tastatur USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Deltaco GAM-100-DE Tastatur USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Deltaco GAM-100-DE Tastatur USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Deltaco GAM-100-DE Tastatur USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Deltaco GAM-100-DE Tastatur USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Deltaco GAM-100-DE Tastatur USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Deltaco GAM-100-DE Tastatur USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Deltaco GAM-100-DE Tastatur USB + Bluetooth QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96233707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-100-DE
EAN/GTIN:
     7333048053602
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
310 x 100 x 26 mm
Tastaturgewicht
625 g
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
100 h
Wiederaufladbar
Ja
Akkuladezeit
5 h
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Tastatur-Stil
Gerade
Material
ABS Synthetik
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
65%
Tastatur-Switch-Technologie
Kailh Red
Tastatur - Tastenanzahl
68
Lebensdauer der Tastaturtasten
80 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
1.8 mm
Antriebskraft
45 g
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.0
Merkmale
USB-Stecker
USB Typ-C
Kabellänge
1.8 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.