Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 110311 Schraube/Bolzen 90 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 110311 Schraube/Bolzen 90 mm
Eurotec 110311 Schraube/Bolzen 90 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099206
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     110311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Edelstahlholzbohrschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1364* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,95*
€ 60,6305
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,09*
€ 56,0371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,89*
€ 51,0391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,04*
€ 47,6476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,02*
€ 46,4338
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,14*
€ 38,2466
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,28*
€ 32,4632
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.