Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 110307 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 110307 Schraube/Bolzen 50 mm
Eurotec 110307 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099197
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     110307
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahlholzbohrschraube
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,11135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,26*
€ 36,0094
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,84*
€ 35,5096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,27*
€ 33,6413
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,68*
€ 31,7492
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,27*
€ 26,5013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.