Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 110306 Schraube/Bolzen 80 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 110306 Schraube/Bolzen 80 mm
Eurotec 110306 Schraube/Bolzen 80 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099196
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     110306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahlholzbohrschraube
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,39*
€ 49,2541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,11*
€ 45,3509
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,15*
€ 38,2585
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,44*
€ 37,4136
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.