Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 944839 Schraube/Bolzen 45 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 944839 Schraube/Bolzen 45 mm
Eurotec 944839 Schraube/Bolzen 45 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099188
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     944839
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Edelstahlholzbohrschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,07*
€ 33,4033
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,96*
€ 32,0824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,02*
€ 29,7738
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,18*
€ 28,7742
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.