Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104403511 Herst.-Nr.: 111814/BLACK EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 60 mm | | Gewindedurchmesser | 4.5 mm | Merkmale | Typ | Schraube | | Schraubsorte | Torx | | Zertifizierung | DIN 10088 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dach-Konstruktions-Schraube, Holzbauschraube, Holzbauschrauben, Terrassen-Unterbau, Holzterrassenschraube, Terrassenbauschraube, Terrassenschraube, terrassenschraube 4,5x60, terrassenbauschraube edelstahl, terrassenbauschraube |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 200 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2054* | € 0,2754* | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 22,25* | € 29,64* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 22,35* | € 29,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 55,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|