Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 111814 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 111814 Schraube/Bolzen 60 mm
Eurotec 111814 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098910
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     111814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Terrassen-Unterbau
Holzterrassenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,07785* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,92*
€ 23,7048
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,47*
€ 21,9793
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.