Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 904569 Schraube/Bolzen 45 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 904569 Schraube/Bolzen 45 mm
Eurotec 904569 Schraube/Bolzen 45 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098908
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     904569
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Terrassen-Unterbau
Holzterrassenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
45 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0654* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,15*
€ 27,5485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,08*
€ 15,5652
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.