Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903808 Schraube/Bolzen 100 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 903808 Schraube/Bolzen 100 mm
Eurotec 903808 Schraube/Bolzen 100 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098589
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903808
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,14655* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,39*
€ 46,8741
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,94*
€ 46,3386
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,98*
€ 44,0062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,87*
€ 42,6853
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,97*
€ 41,6143
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,31*
€ 34,8789
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.