Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903803 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 903803 Schraube/Bolzen 50 mm
Eurotec 903803 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098580
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,12*
€ 23,9428
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,49*
€ 22,0031
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.