Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 945918 Schraube/Bolzen 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 945918 Schraube/Bolzen 200 mm
Eurotec 945918 Schraube/Bolzen 200 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098308
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Gewindedurchmesser
6.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8012*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7512*
€ 3,27393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5312*
€ 3,01213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4212*
€ 2,88123
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3212*
€ 2,76223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2212*
€ 2,64323
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8012*
€ 2,14343
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.