Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 945901 Schraube/Bolzen 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 945901 Schraube/Bolzen 70 mm
Eurotec 945901 Schraube/Bolzen 70 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098294
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewindedurchmesser
6.3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7343*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2043*
€ 1,43312
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0743*
€ 1,27842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9843*
€ 1,17132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9543*
€ 1,13562
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9243*
€ 1,09992
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7343*
€ 0,87382
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.