Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 945897 Schraube/Bolzen 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 945897 Schraube/Bolzen 32 mm
Eurotec 945897 Schraube/Bolzen 32 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098283
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945897
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
32 mm
Gewindedurchmesser
6.3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,528*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,688*
€ 0,81872
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,668*
€ 0,79492
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.