Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608630037 Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608630037 Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2608630037 Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Bosch 2608630037 Stichsägeblatt Hartstahl (HCS)
Artikel-Nr.:
     262-08129765
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 630 037
EAN/GTIN:
     3165140006835
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stichsägeblatt
Geeignet für Materialien
Sperrholz, Weichholz
Material Messer
Hartstahl (HCS)
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Klingenzahnabstand (min.)
1.9 mm
Klingenzahnabstand (max.)
2.3 mm
Max. Schnittstärke
15 mm
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
92 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 3,71*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 3,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 3,88*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,04*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,02*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608634897
ab € 6,84*
Ähnlich
Bosch
2608634243
ab € 8,32*
Ähnlich
Bosch
2608634237
ab € 6,08*
Ähnlich
Bosch
2608631010
ab € 6,61*
Ähnlich
Bosch
2608636497
ab € 6,54*
Ähnlich
Bosch
2608633A36
ab € 7,42*
Ähnlich
Bosch
2608633A34
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.