Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-406597 Herst.-Nr.: GGS-IVAR-TWIN EAN/GTIN: 8716309121187 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 180 x 287 x 38 mm | | Tastaturgewicht | 340 g | | Produktabmessungen (B x T x H) | 128 x 79 x 42 mm | | Mausgewicht | 130 g | Maus | Maus enthalten | Ja | | Formfaktor | rechts | | Bewegungerfassungs Technologie | Optisch | | Bewegung Auflösung | 3200 DPI | | Knopfanzahl | 7 | | Tastentyp | Gedrückte Tasten | | Bildlaufrad | Ja | | Scroll Typ | Rad | | Scroll-Richtungen | Senkrecht | | Mauskabellänge | 1.5 m | | Farben der Beleuchtung | Multi | | Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks) | 3 | Energie | Energiequelle | USB | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 | Design | Hintergrundbeleuchtung | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED | | Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Mehrfarbig | | Tastatur-Stil | Gerade | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | LED-Anzeigen | Ja | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Gaming | | Geräteschnittstelle | USB | | Tastatur-Switch | Optomechanischer Schlüsselschalter | | Eingabegerät | Zeige-Stick + Maustasten | | Tastatur Formfaktor | Mini | | Numerisches Keypad | Ja | | Tastatur - Tastenanzahl | 35 | | Lebensdauer der Tastaturtasten | 10 Millionen Zeichen | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Merkmale | USB-Stecker | USB Typ-A | | Kabellänge | 1.8 m | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 17,88* | € 24,95* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 18,04* | € 24,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 31,05* | € 42,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|