Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G915 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Karbon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G915 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Karbon
Logitech G G915 Tastatur Maus enthalten RF Wireless + Bluetooth QWERTY Italienisch Karbon
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95782915
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010591
EAN/GTIN:
     5099206099722
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
475 x 150 x 22 mm
Tastaturgewicht
1025 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Anzahl der Batterien (Tastatur)
1
Akku-/Batteriekapazität
1500 mAh
Aufladequelle
Micro-USB B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 4.3, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
64 Stück(e)
Breite des Versandkartons
182 mm
Höhe des Versandkartons
197 mm
Volumen Hauptkarton
18464.81 cm³
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (20 Fuß)
1529 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (40 Fuß)
3201 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro intermodalem Behälter (40 Fuß, HC)
3783 Stück(e)
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Karbon
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Tastatur-Stil
Gerade
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Italienisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GL Tactile
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Schlüsselfahrtstrecke
2.7 mm
Antriebskraft
50 g
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
508 mm
Verpackungstiefe
184 mm
Verpackungshöhe
43.7 mm
Paketgewicht
1645 g
Verpackungsvolumen
4084.7264 cm³
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,85*
€ 299,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,51*
€ 295,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,06*
€ 283,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,45*
€ 277,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.