| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-95699788 Herst.-Nr.: 62075 EAN/GTIN: 4002051620752 |
| |
|
| | |
| Hoch hinaus! Einfach unglaublich, wie dieser Roboter-Käfer die Fensterscheibe hochklettert! Los geht es mit tollem Tüftel-Spaß für Kinder von 8 bis 12 Jahren: Der kleine Kletterkünstler wird aus über 70 Einzelteilen zusammengesetzt und mit Batterien versorgt. Ein Aufbau-Video hilft mit Tipps und Tricks, damit die feine Mechanik sauber laufen kann. Fertig! Mit seinen sechs Beinen und der speziellen Saugnapftechnologie hangelt sich der Air Walker nun unermüdlich an steilen Scheiben und glatten Spiegeln entlang. Wie genau die Saugnapfbeine den Air Walker die Schwerkraft besiegen lassen, erfahren die Kinder in der Anleitung. Ein KOSMOS Experimentierkasten für Modellbau-Fans! Inhalt: Motor und Schalter, Saugnäpfe, Roboter-Bauteile, Zahnräder, Schrauben, Schleifpapier, farbig illustrierte Anleitung (16 Seiten) Zusätzlich wird benötigt: 1 x 1,5-Volt-Batterie Typ AAA (LR03, Micro) Kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher, Schere oder Seitenschneider Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 247 mm | | Verpackungstiefe | 292 mm | | Verpackungshöhe | 68 mm | Merkmale | Themenwelt | Physik | | Produkttyp | Experimentier-Set | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |