Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-197020 Herst.-Nr.: 2 608 630 031 EAN/GTIN: 3165140006798 |
| |
|
| | |
| SAUBERE KURVENSCHNITTE IN WEICHHOLZ SOWIE NICHT-ABRASIVE HOLZWERKSTOFFE T 101 AO Clean for Wood Stichsägeblatt macht saubere Kurvenschnitte in Holz
- Spitzverzahntes Blatt verringert Ausrisse. - Blatt aus Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet - Sehr feine Zahnteilung zum Schneiden von Holzwerkstoffen mit einer Dicke von 1,5-15 mm Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Stichsägeblatt | | Geeignet für Materialien | Sperrholz, Weichholz | | Material Messer | Hartstahl (HCS) | | Produktfarbe | Grau | Leistungen | Sägeblatt Abstand | 1.4 mm | | Max. Schnittstärke | 15 mm | Gewicht und Abmessungen | Gesamtlänge | 83 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,82* | € 4,98* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,83* | € 4,99* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 4,30* | € 5,16* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 3,96* | € 5,17* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 4,00* | € 5,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|