Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeepCool CK500 Midi Tower Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool CK500 Midi Tower Weiß
DeepCool CK500 Midi Tower Weiß
DeepCool CK500 Midi Tower Weiß
DeepCool CK500 Midi Tower Weiß
DeepCool CK500 Midi Tower Weiß
DeepCool CK500 Midi Tower Weiß
DeepCool CK500 Midi Tower Weiß
DeepCool CK500 Midi Tower Weiß
DeepCool CK500 Midi Tower Weiß
DeepCool CK500 Midi Tower Weiß
DeepCool CK500 Midi Tower Weiß
DeepCool CK500 Midi Tower Weiß
DeepCool CK500 Midi Tower Weiß
DeepCool CK500 Midi Tower Weiß
DeepCool CK500 Midi Tower Weiß
DeepCool CK500 Midi Tower Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95647197
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-CK500-WHNNE2-G-1
EAN/GTIN:
     6933412714859
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das DeepCool CK500 WH Midi-Tower-Gehäuse ist ein schlankes und minimalistisches weißes Gehäuse, das mit zwei vorinstallierten 140-mm-Performance-Lüftern eine ausgewogene Luftstrom- und Geräuschleistung für den modernen Systembauer bietet.

DETAILS MACHEN DEN UNTERSCHIEDDas DeepCool CK500 WH Midi-Tower-Gehäuse ist ein schlankes und minimalistisches weißes Gehäuse, das mit zwei vorinstallierten 140-mm-Performance-Lüftern eine ausgewogene Luftstrom- und Geräuschleistung für den modernen Systembauer bietet.

SOLIDE FRONTPLATTE MIT SCHNELLVERSCHLUSSSchlanke, geschwungene Kanten bieten ein erstklassiges Erscheinungsbild und ein minimalistisches Design, während gleichzeitig große Belüftungsöffnungen für eine bessere Luftzirkulation sorgen. Die solide Stahlplatte verfügt über eine leicht zu lösende magnetische Schnellverbindung.

GROSSER UND GERÄUMIGER INNENRAUMMaximiere das Potenzial mit flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten, die den Anforderungen jedes System-Setups gerecht werden. Mit Platz für große GPUs bis zu 380 mm und CPU-Kühler bis zu 175 mm Höhe bietet das CK500 WH ausreichend Platz, ohne zu sperrig zu sein.

GROSSZÜGIGE LUFTKÜHLUNGZwei vorinstallierte DeepCool 140-mm-Lüfter sorgen für eine konzentrierte Kühlleistung und damit für niedrigere Temperaturen und einen geringeren Geräuschpegel.

WÄHLE DEINE KÜHLUNGSKONFIGURATIONDas CK500 WH verfügt über eine große Kühlkapazität mit bis zu 6x 120-mm- oder 5x 140-mm-Lüftern und Flüssigkühlungsunterstützung mit 280/360-mm-Radiatoren an der Vorderseite und 280/240-mm-Radiatoren an der Oberseite.

PRAKTISCHE SPEICHER-OPTIONENInstalliere bis zu 2x 2,5"-Speicherlaufwerke direkt auf dem Mainboard-Tray mit schnell lösbaren Push-Pins und 2x 3,5"-HDDs im einfach werkzeuglos zugänglichen Festplattenkäfig.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Weiß
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX, EATX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
2
Material
ABS, Gehärtetes Glas, SPCC
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
380 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
456 mm
Höhe
471 mm
Gewicht
8000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Durchmesser unterstützte Seitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
140,120 mm
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,280,140,240,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,240,140,280 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
PS2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,43*
€ 102,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.