Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV One Double Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 35 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV One Double Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 35 W
SLV One Double Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 35 W
SLV One Double Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 35 W
SLV One Double Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 35 W
SLV One Double Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 35 W
SLV One Double Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 35 W
SLV One Double Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 35 W
SLV One Double Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 35 W
SLV One Double Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 35 W
SLV One Double Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 35 W
SLV One Double Phase Up/Down Hängeleuchte Festmontage 35 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95627783
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Reduziert und modern zugleich ziehen die Leuchten der ONE Familie alle Blicke auf sich. Dazu kommt der hohe CRI über 90 für eine hervorragende Farbwiedergabe. Dabei ist sie wartungsarm und nicht nur für die Hotellerie und Gastronomie, sondern auch für elegant eingerichtete Wohnräume wie gemacht. Erleben Sie ONE im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis Licht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
600 mm
Gewicht
3440 g
Höhe (min)
45 mm
Höhe (max)
1800 mm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Messing
Plafond Farbe
Messing
Gehäusematerial
Aluminium
Plafond-Material
Aluminium
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Schutzart
I
Lampen
Gesamtleistung
35 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
130 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Lampenstrom
900 mA
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
35 kWh
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,68*
€ 479,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,04*
€ 477,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,73*
€ 457,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,02*
€ 416,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004765
ab € 341,89*
Ähnlich
SLV
1004766
ab € 339,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.